- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 美容家電
- 手動 シェーバーのおすすめ人気ランキング
手動 シェーバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新83件の「手動 シェーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シェーバー」、「シェーバー オイル」、「イズミ 髭剃り」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替え刃
RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替え刃
電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質SBS樹脂質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293TKG品番9-0953-1101TKG品番(2017)6-0842-1101
1個
¥23,980税込¥26,378
3日以内出荷
ブロック氷専用機種。市販のブロック氷(約15cm角)で、かき氷を。
機能重視のベーシックモデル。
ベルト駆動で、静音タイプ。
新たに切削部は新回転カバー採用で衛生面向上。
円盤は耐蝕アルミを使用し錆に強く衛生的。
刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
材質フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂電源(V)単相100V(50/60Hz)駆動方式電動式ベルト駆動調整機能(粗さ調節)無段階製氷能力1.8~2.2(kg/min)定格消費電力(W)(50/60Hz)175/225有効径(Φmm)(円盤)217外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×386×561質量(kg)25
優れた切れ味と耐久性 ステンレス4枚刃
ヘッドが動き、肌にやさしくフィット新3Dヘッド
独立フロート
泡剃り対応
スイッチロック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×52×166本体質量(g)約196駆動方式往復高速駆動適合替刃外刃:K-NS1、内刃:K-NU1機能キワゾリ刃○、ヘッド動き:3Dヘッド洗浄方式本体水洗いOK表示充電ランプ:充電表示ランプ、電池容量ランプ:充電催促表示(点滅)使用可能日数約15日間(3分/日)充電時間(時間)約5使用電池ニッケル水素電池電圧(V)AC100~240付属品電源アダプタ、掃除用ブラシ、シェーバーオイル(ボトルタイプ)、シェーバーケース商品タイプ本体
外刃素材にステンレス刃物鋼を採用、磨耗に強く剃り味が長持ちするメンズシェーバーです。
種別シェーバー使用電池単3アルカリ乾電池×2本電源(V)DC 3.0質量(g)約160商品タイプ本体
1個
¥2,290税込¥2,519
当日出荷
旅行・出張の携帯に便利なコンパクトボディ。肌あたりのやさしい回転刃。手軽に使える乾電池式。
色ホワイト電源アルカリ乾電池別(単3×2個)本体質量(g)125(キャップ除く・乾電池含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11.6×4.3×5.8
1台
¥1,590税込¥1,749
当日出荷
日立メンズシェーバー
ステンレス4枚刃と3Dヘッドで、なめらかに早剃り。優れた切れ味と耐久性のステンレス4枚刃。出張や旅行時に便利なポーチ付き。ヘッドが動き、肌に優しくフィットする3Dヘッド。
左右に8度、前後に12度、上下に2.5mm可動。水洗い可能。泡剃り対応:シェービングフォームや洗顔料を使った泡剃りが可能。
4つの刃が独自に浮き沈みし、肌への密着性をさらに高める独立フロート。持ち運び時の誤動作を防ぐスイッチロック機能搭載。
用途髭剃り、シェーバーとして。ステンレス ポーチ付 4枚刃 スイッチロック 往復式 3Dヘッド付属品電源アダプター、掃除用ブラシ、シェーバーオイル、シェーバーポーチ色ブルー質量(g)196消費電力(W)7(交流式動作時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.4×5.2×16.6充電時間(時間)約5商品タイプ本体使用可能日数約15日(※1日に3分間使用した場合の数値です)
1台
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替え刃
長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。
毎日、完璧な剃り心地を実感。
種別シェーバーシリーズブラウン関連資料互換表商品タイプ替え刃
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
ブラウン シリーズ3はより多くのヒゲを取り込む3カットシステム+マイクロコーム、
それぞれの刃が独立して動く3連サスペンションヘッドシステムを搭載した電気シェーバー。
だから、肌にやさしい深剃りを達成。
ヘッド中央の内刃脇に搭載されたマイクロコームが、ヒゲを効率的に取り込むので、効率的なシェービングが可能に。肌にやさしい深剃りを実現します。
異なるカットシステムが連動することで、長く伸びたヒゲも短く残ったヒゲも効率的にカットします。
短いヒゲも根元から捕らえて究極の深剃り。さまざまなヒゲを取り込みカット。
肌にやさしくモミあげや長いヒゲを整える際に。シェーバーの背面に搭載。
ゴム製のグリップの部分はブラウンならではのドット模様。握りやすく、滑りにくいデザイン。
それぞれの刃が独立して動くサスペンション機能搭載。どんなに小さな凹凸にも対応。スムーズなシェービングを達成します。
種別シェーバー付属品保護キャップ、ブラシ、電源コード色ブラックシリーズブラウン機能網刃ロックスイッチ連続使用時間(分)約45使用電池ニッケル水素電池表示機能充電バッテリー表示、替刃交換ランプ充電時間(時間)1充電方式交流式適合替刃注文コード:84916825 品番:F/C32B-6関連資料互換表防水性IPX7認定商品タイプ本体
1台
¥9,990税込¥10,989
当日出荷
中部コーポレーション初雪 ブロックアイススライサー BASYS
技を極めた「かき氷機」の次世代スタンダード!
清掃性アップ!円盤と円盤受けを一体化すると共に円盤表面の凹凸を減らし、お手入れしやすい形状になりました。
氷をガッチリ固定!確実に氷押さえの釘が氷を捕らえる様に氷の固定時の上下ハンドルの回転方向を左回転に変更しました。
操作性アップ!刃物の調節ツマミを下面から側面に変更しました。氷の盛り付け時の作業性も改善されました。
訴求性アップ!かき氷の盛り付けの様子が、お客様側から見える様に、後カバーを短くしました。
半貫目サイズのブロック氷をお使い下さい。(13cm程度の大きさです。)
質量(kg)16電源(V)単相100(50/60Hz)有効径(Φmm)(円盤)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×609(+180)定格消費電力(W)(50/60Hz)200/185
1台
¥139,800税込¥153,780
3日以内出荷
中部コーポレーション初雪 電動式ブロックアイススライサー
氷が溶けにくい、リフトアップ機能搭載。
円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。
消費電力を抑えた省エネ設計。
材質外装:ABS樹脂等質量(kg)20電源(V)単相100V(50/60Hz)有効径(Φmm)(円盤)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×402×565(760)定格消費電力(W)(50/60Hz)95/82.5調整機能粗さ調節ダイヤルワンタッチTKG品番7-0885-0301製氷能力1.8/2.2(kg/min)TKG品番(2017)6-0839-0301
1台
¥119,800税込¥131,780
3日以内出荷
中部コーポレーション初雪 手動式ブロックアイススライサー
レトロ感覚の手動式!氷削能力:0.7kg/分円盤有効径:200質量:14.5kg。粗さ調節ダイヤルワンタッチ
材質外装:鉄鋳物。 銅鋳物等質量(kg)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×270×580TKG品番7-0887-0101TKG品番(2017)6-0840-0101
1個
¥79,980税込¥87,978
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替え刃
パール金属おうち氷屋さん 手動かき氷器
しゃりしゃりひんやり、手動かき氷器。バラ氷OK。製氷カップ付。
材質本体・ふた・つまみ:ポリプロピレン、氷押さえシャフト:ポリアセタール、ハンドル:ABS樹脂、中容器・製氷カップ:ポリエチレン、削り刃(13-0):バネ(18-8)ステンレス鋼質量(g)製氷カップ無し:約471寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×180×300カップ容量(mL)製氷カップ容量:250
1個
¥1,298税込¥1,428
3日以内出荷
大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
かき氷用。断熱効果に優れ、軽くて持ちやすい氷カップです。 冷たい物を入れた時の結露を抑えます。
材質PS